Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD RM829.32D kabáthorog rozsdamentes acél | AC9MAG 3HJG9

ROCKWOOD RM829.32D kabáthorog rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AC9MAG Modell: RM829.32DKereszthivatkozás: 3HJG9
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
€156.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogas
színekEzüst
Mélység3 / 4 "
befejezSzatén
hardverBeleértve
Hook Eye H belül5 / 8 "
Hook Eye In W3 / 4 "
Horog magasság1-5 / 8 "
Hook TypeRuházat
Anyag304 Stainless Steel
FelszerelésCsavarozható
Nyitó méret1.875 "
Vetítés1.875 "
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302419015
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD RM829.32D kabáthorog rozsdamentes acél
€156.26 /Mértékegység