Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD 488.15 Fejléc ajtó ütköző szatén nikkel | AC9MAZ 3HJJ8

ROCKWOOD 488.15 Fejléc ajtóütköző szatén nikkel

Raktáron
Tétel: AC9MAZ Típus: 488.15Kereszthivatkozás: 3HJJ8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€103.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFejléc ajtó leállítása
Alapdia.1-1 / 2 "x 2"
befejezSzatén nikkel
hardverBeleértve
Magasság1"
Hossz2"
AnyagSárgaréz
Felszerelési stílusBecsavar
Szerelési típusWall Mount
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302419015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.SzélességÁr
ROCKWOOD 489.15 fejléc ajtóütköző szatén nikkel 3 x 2 | AC9MBA 3HJJ9 489.153 "x 2"3"€128.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD 488.15 Fejléc ajtóütköző szatén nikkel
€103.25 /Mértékegység