ROBINAIR 17580 A / c rendszer alkatrész öblítő | AB6QQM 22A808

ROBINAIR 17580 A/c rendszerelem-öblítő

Raktáron
Tétel: AB6QQM Típus: 17580Kereszthivatkozás: 22A808

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,457.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA légkondicionáló rendszer alkatrész öblítője
Max. Működési hőmérséklet35-125 F
Tartály kapacitása1 Gal.
típusZárja be a hurokot
Működési áram max. (G PM)5 Gal P / M

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Hajó magassága (cm)142.24
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)61.72
HS-kód8413190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sűrített levegő bemeneti mérete (hüvelyk) (880–150 PSI)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBINAIR 17580 A/c rendszerelem-öblítő
€6,457.96 /Mértékegység