Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 4200-503 gázfőző vezérlő termosztát 1/2 hüvelykes 300-650 | AE9MWZ 6KXH5

ROBERTSHAW 4200-503 gázfőző vezérlő termosztát 1/2 hüvelykes 300-650

Raktáron
Tétel: AE9MWZ Modell: 4200-503Kereszthivatkozás: 6KXH5
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
€381.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázfőző vezérlés
Izzó mérete3/16" x 15-3/8"
Kapilláris hossza48 "
Tárcsázási tartomány300 a 650
Gázcsatlakozás1 / 2 "
Gáz típusaNG / LP
Szerelési helyzet4 út
Temp. Hatótávolság300 a 650
típusTermosztát

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Supercedes Bakers Pride M1005X, Consolided G-140,

Termékváltozatok

TermékekModellGáz típusaSzerelési helyzetTemp. HatótávolságtípusÁr
ROBERTSHAW 41-204 gázfőzés vezérlő gyújtó | AE9MVL 6KXD9 41-204NG / LPLakás-Gyújtó€52.10
ROBERTSHAW 4200-007 Gázfőzés vezérlő termosztát 1/2 hüvelykes 150-550 | AE9MVN 6KXE1 4200-007NG / LP4 út150 a 550Termosztát€412.79
ROBERTSHAW 4350-027 Gázfőzés vezérlő termosztátkészlet sütőkhöz | AE9MVP 6KXE2 4350-027NG / LP4 út250 a 550Termosztát készlet kemencékhez€344.62
ROBERTSHAW 4350-127 Gázfőzés vezérlő termosztátkészlet sütőkhöz | AE9MVQ 6KXE3 4350-127NG / LP-250 a 550Termosztát készlet kemencékhez€356.35
ROBERTSHAW 700-804 Gázfőzés vezérlő gázszelep Ng | AE9MWE 6KXF6 700-804NG--Gas Valve€307.40
ROBERTSHAW 4200-018 Gázfőzés vezérlő termosztát 3 / 8in 150-550 | AE9MWG 6KXF8 4200-018NG / LP-150 a 550Termosztát€432.14
ROBERTSHAW 4290-005 Gázfőzés vezérlő termosztát 1/4 hüvelyk 200-400 | AE9MWH 6KXF9 4290-005NG / LP-200 a 400Termosztát€359.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 4200-503 gázfőző vezérlő termosztát 1/2 hüvelykes 300-650
€381.34 /Mértékegység