Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 2374-504 Nyomáskapcsoló kézi visszaállítás | AF2RVA 6XJU7

ROBERTSHAW 2374-504 nyomáskapcsoló kézi visszaállítása

Raktáron
Tétel: AF2RVA Modell: 2374-504Kereszthivatkozás: 6XJU7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€154.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásérzékelő kapcsoló
Mélység3-1 / 4 "
Differenciál (WC-ben)0.06 a 0.8
Elektromos besorolás15A, 125, 250 vagy 277 VAC, .5A, 125 VDC,, 25A, 250 VDC
FunkcióÉrzékelje a pozitív, negatív vagy differenciális légnyomást
Magasság6.125 "
Szerelő furatok OC3-9 / 16 In.
Szerelési helyFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 - 180 F
Nyomásbeállítási tartomány0.4 - 12.0 In. WC
Minta vonal csatlakozóIntegrált tömörítés
KapcsolótípusSPST NC
típusKézi visszaállítás
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípustípusÁr
ROBERTSHAW 2374-503 nyomáskapcsoló aranyérintkezők | AF2RUZ 6XJU6 2374-503SPDTArany névjegyek€141.38
ROBERTSHAW 2374-506 Nyomáskapcsoló Fix .02 | AF2RVB 6XJU9 2374-506SPDTH VAC/Általános cél€84.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 2374-504 nyomáskapcsoló kézi visszaállítása
€154.70 /Mértékegység