Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 2374-503 nyomáskapcsoló aranyérintkezők | AF2RUZ 6XJU6

ROBERTSHAW 2374-503 nyomáskapcsoló arany érintkezők

Raktáron
Tétel: AF2RUZ Modell: 2374-503Kereszthivatkozás: 6XJU6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€141.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásérzékelő kapcsoló
Mélység3-1 / 4 "
Differenciál (WC-ben)0.02 a 0.8
Elektromos besorolás300 VA pilóta munkája 115–277 VAC-on, 15 amper neminduktív 277 VAC-on
FunkcióÉrzékelje a pozitív, negatív vagy differenciális légnyomást
Magasság6.125 "
Szerelő furatok OC3-7 / 8 In.
Szerelési helyFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 - 180 F
Nyomásbeállítási tartomány0.05 - 12.0 In. WC
Minta vonal csatlakozóIntegrált tömörítés
KapcsolótípusSPDT
típusArany névjegyek
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípustípusÁr
ROBERTSHAW 2374-504 Nyomáskapcsoló kézi visszaállítás | AF2RVA 6XJU7 2374-504SPST NCKézi visszaállítás€154.70
ROBERTSHAW 2374-506 Nyomáskapcsoló Fix .02 | AF2RVB 6XJU9 2374-506SPDTH VAC/Általános cél€84.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 2374-503 nyomáskapcsoló arany érintkezők
€141.38 /Mértékegység