Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RITTAL 3243100 Axiális ventilátor, 230 VAC, Acél propeller, B osztályú szigetelés | AF2VPZ 6YDL9

RITTAL 3243100 Axiális ventilátor, 230 VAC, Acél propeller, B osztályú szigetelés

Raktáron
Tétel: AF2VPZ Típus: 3243100Kereszthivatkozás: 6YDL9
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
€1,153.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.37/0.39
CsapágyakLabda
Penge anyagAcél
CFM @ 0.000-In. SP353
dBA59/61
Mélység5.625 "
Elektromos kapcsolatokTerminálok
Magasság12 5 / 7 "
Ház befejezéseVilágosszürke (RAL 7035)
Ház anyagaPBT műanyag
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.131 F
MotorszigetelésB osztály
Szerelő szem OC11-1 / 2 "
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Fázis1
IgényelKemény kábelezés
AlakNégyzet
HővédelemImpedancia
Feszültség230 VAC
Watts70/87
Szélesség12 5 / 7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.52
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)33.78
HS-kód8414596090
Származási országDE

Termék részletek:

    • Axiális ventilátor, amelyet nyomáskülönbség kialakítására terveztek a hűtőtornyokban és a szélcsatornákban
    • Az átlós ventilátor technológia kiváló nyomásstabilitást biztosít állandó légáteresztőképesség mellett, és egyenletes hőelvezetést biztosít
    • Polibutilén-tereftalát ház kemény ipari környezetekhez és elektromos ellenálláshoz
    • Acél propeller a nagy kimenő teljesítményhez és a golyóscsapágy a rotációs súrlódás csökkentésére radiális és axiális terhelés támogatással

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Rittal 3243100 axiális ventilátor megfelel bármilyen biztonsági szabványnak?

V. Az összes Rittal axiális ventilátort az IP54 és a NEMA Type 12 szabványoknak megfelelően tervezték.

K. A Rittal 3243100 axiális ventilátor tartalmaz szűrőegységet?

V. Ez egy beszerelésre kész egység, amely szűrőszőnyeget is tartalmaz.

K. Milyen szabványoknak felel meg a Rittal 3243100 axiális ventilátor?

V. A Rittal 3243100 axiálventilátor UL és cUL listás, NEMA 12 minősítésű és CSA tanúsítvánnyal rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellHáz befejezéseerősítőkPenge anyagHáz anyagaMax. A környezet hőmérséklete.motor típusaSzerelési helyzetFázisÁr
RITTAL 9969937 Axiális ventilátor 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Fekete festett0.25/0.21PolikarbonátAlumínium158 FÁrnyékolt poleFüggőleges1€544.06
RITTAL 9969939 Axiális ventilátor 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Fekete festett0.12/0.1PolikarbonátAlumínium158 FÁrnyékolt poleFüggőleges1€544.06
RITTAL 3237110 Axiális ventilátor 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Világosszürke (RAL 7035)0.12/0.1AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€378.85
RITTAL 3238110 Axiális ventilátor 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Világosszürke (RAL 7035)0.24/0.22AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€618.53
RITTAL 3239110 Axiális ventilátor 115vac 8 hüvelyk H 8 hüvelyk szélesség | AF2VPN 6YDK9 3239110Világosszürke (RAL 7035)0.24/0.22AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€732.28
RITTAL 3240110 Axiális ventilátor 115vac 10 hüvelyk H 10 hüvelyk szélesség | AF2VPP 6YDL0 3240110Világosszürke (RAL 7035)0.38/0.42AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€774.28
RITTAL 3241110 Axiális ventilátor 115vac 10 hüvelyk H 10 hüvelyk szélesség | AF2VPQ 6YDL1 3241110Világosszürke (RAL 7035)0.52/0.48AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€779.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL 3243100 Axiális ventilátor, 230 VAC, Acél propeller, B osztályú szigetelés
€1,153.82 /Mértékegység