Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RITTAL 3237200 Kipufogószűrő 15 Cfm ventilátor műanyaghoz | AF2VQH 6YDN7

RITTAL 3237200 Kipufogó szűrő 15 Cfm ventilátor műanyaghoz

Raktáron
Tétel: AF2VQH Típus: 3237200Kereszthivatkozás: 6YDN7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€113.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szűrő
Mélység2 / 3 "
Magasság4 3 / 5 "
AnyagABS műanyag
Szélesség4 3 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8421398015
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
RITTAL 3238200 Kipufogószűrő 39 Cfm ventilátor műanyaghoz | AF2VQJ 6YDN8 32382002 / 3 "5.875 "5.875 "€152.73
RITTAL 3239200 kipufogó szűrő 71 CFM ventilátor műanyaghoz AF2VQK 6YDN9 32392001"8"8"€169.62
RITTAL 3240200 kipufogó szűrő 106/156 Cfm ventilátorhoz AF2VQL 6YDP0 32402001"10 "10 "€198.34
RITTAL 3243200 kipufogó szűrő 353/424 Cfm ventilátorhoz AF2VQM 6YDP1 32432001"12.75 "12.75 "€228.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL 3237200 Kipufogó szűrő 15 Cfm ventilátor műanyaghoz
€113.06 /Mértékegység