RIDGID 97075 csőmenet fej, 1/8-2 hüvelyk AD2NHA-hoz | AE2YWU 5A195

RIDGID 97075 Csőbefűző fej 1/8-2 hüvelyk AD2NHA-hoz

Raktáron
Tétel: AE2YWU Típus: 97075Kereszthivatkozás: 5A195

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,169.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetfúró gép
Die Material / TypeEgyetemes
Névleges vezeték / cső1/8 - 2 "
MűveletAz indítótalp automatikusan visszahúzza a szálat, ha a menet hosszát levágják
MenetirányJobb kéz
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.76
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8466100110
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olaj a fejen keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMűveletÁr
RIDGID 26152 menetvágó fej 2 1/2-4 In | AD6YVK 4CPE3 26152Automatikusan megnyílik, ha a cső megfelelő hosszúságú€2,220.36
RIDGID 26132 csőmenetes fej 1 / 4-2 hüvelyk AD6ZVQ | AD6ZVR 4CW40 26132Az indítótalp automatikusan visszahúzza a szálat, ha a menet hosszát levágják€1,380.79
RIDGID 811A csőmenet fej, gyorsan nyíló, 1/8-2 hüvelykes csőméret | AE2RBY 4Z974 811AA visszahúzáshoz használt kézi kar megfordul, ha a szál hossza levágásra kerül€901.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 97075 Csőbefűző fej 1/8-2 hüvelyk AD2NHA-hoz
€1,169.72 /Mértékegység