RIDGID 92467 Kerék- és szekrényállvány | AC4DZP 2ZB62

RIDGID 92467 Kerék és szekrény állvány

Raktáron
Tétel: AC4DZP Típus: 92467Kereszthivatkozás: 2ZB62

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,280.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőfűző gép állvány
Terhelhetőség400 font
AnyagAcél váz és szekrény
Max. Lábszél21 "
Lábak száma2
Teljes mélység25 "
Teljes magasság32 "
Teljes szélesség50 "
Állvány típusaHordozható szekrénnyel
Kerékátmérő16 "
Kerék típusaGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 62.14
Hajó magassága (cm)95.76
Hajó hossza (cm)76.71
Hajószélesség (cm)58.17
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségAnyagLábak számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
RIDGID 92462 Stand keréktálca | AA9RWP 1EZ17 92462400 fontAcélkeret225 "32 "40 "€1,831.94
RIDGID 61187 csőmenetvágó gép állvány összecsukható | AB4DZA 1XEA1 611871000 fontAcélkeret347 "27.5 "45.5 "€875.46
RIDGID 67822 menetvágó gép állvány 4cpc5 | AD6YVD 4CPC9 67822350 fontAcélkeret310.5 "14 "11.5 "€661.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 92467 Kerék és szekrény állvány
€2,280.77 /Mértékegység