Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIDGID 67807 Csőmetsző szett Arany Jobbos 4 Darab 1 / 2-3 / 4 In | AD6YVB 4CPC6

RIDGID 67807 csőmatrica készlet arany jobb oldali 4 részes 1/2-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6YVB Típus: 67807Kereszthivatkozás: 4CPC6
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
€480.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótcső meghal
Die Material / TypeArany
Névleges vezeték / cső1/2 "- 3/4"
Darabszám4
MenetirányJobb kéz
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMéretMenet típusaSzálak hüvelykenkéntÁr
RIDGID 38120 Csővágó szett Hs Npt 2 1/2 - 4 hüvelyk - 5 csomag | AB3XGF 1VTV1 381205-NPT-€653.21
RIDGID 37825 Csőmenet menet 1/2 hüvelykes ötvözet 4 db | AD6RRP 4A509 378254-NPT-€102.79
RIDGID 37830 Csőmenet menet 3/4 hüvelykes ötvözet 4 db | AD6RRQ 4A510 378304-NPT-€104.42
RIDGID 37835 Csőszál 1 hüvelykes ötvözet csomag 4 | AD6RRR 4A511 378354-NPT-€111.74
RIDGID 67812 Csőmetsző szett Arany Jobbos 4 Darab 1 In | AD6YVC 4CPC7 678124-NPT-€482.57
RIDGID 26192 csőmenet matricák, 2-1/2 - 4 NPT, 4 db | AD6ZVT 4CW41 26192--NPT-€556.58
RIDGID 37840 csőmenet menetes 1 1/4 hüvelykes ötvözet 4 db | AD6ZWV 4CW67 378404-NPT-€125.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 67807 csőmatrica készlet arany jobb oldali 4 részes 1/2-3/4 hüvelyk
€480.82 /Mértékegység