COXREELS EZ-SDL-50 statikus kisülésű kábeltekercs, 50 láb hosszúság, 18, psi maximális nyomás | CF3MMW

COXREELS EZ-SDL-50 statikus kisülésű kábeltekercs, 50 láb hosszúság, 18 psi, maximális nyomás

Raktáron
Tétel: CF3MMW Modell: EZ-SDL-50

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€543.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStatikus kisülésű kábeltekercs
Alapméret2.5 x 6 "
EAN0674255922273
Méret mérete5 / 32 "
Tömlő hossza50 ft.
Szerelési méret4"
Teljes magasság11.5 "
Teljes hossz11 "
Teljes szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS EZ-SD-100 statikus kisülésű kábeltekercs, 100 láb hosszúság, 32 psi, maximális nyomás | CF3MML EZ-SD-100100 ft.15 "14.5 "4"€869.94
COXREELS EZ-SD-100-1 statikus kisülésű kábeltekercs, 100 láb hosszúság, 32 psi, maximális nyomás | CF3MMM EZ-SD-100-1100 ft.15 "14.5 "4"€1,044.58
COXREELS EZ-SD-35 statikus kisülésű kábeltekercs, 35 láb hosszúság, 18, psi maximális nyomás | CF3MMN EZ-SD-3535 ft.11.5 "11 "3.88 "€617.69
COXREELS EZ-SD-35-1 statikus kisülési kábel orsó, 35 láb hosszúság, 18, psi maximális nyomás | CF3MMP EZ-SD-35-135 ft.11.5 "11 "3.88 "€679.14
COXREELS EZ-SD-50 statikus kisülésű kábeltekercs, 50 láb hosszúság, 20 psi, maximális nyomás | CF3MMQ EZ-SD-5050 ft.11.5 "11 "3.88 "€658.12
COXREELS EZ-SD-50-1 statikus kisülésű kábeltekercs, 50 láb hosszúság, 20 psi, maximális nyomás | CF3MMR EZ-SD-50-150 ft.11.5 "11 "3.88 "€745.43
COXREELS EZ-SD-75 statikus kisülésű kábeltekercs, 75 láb hosszúság, 31, psi maximális nyomás | CF3MMT EZ-SD-7575 ft.15 "14.5 "4"€766.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS EZ-SDL-50 statikus kisülésű kábeltekercs, 50 láb hosszúság, 18 psi, maximális nyomás
€543.31 /Mértékegység