RIDGID 54397 szállítókocsi AC3DAU | AC3DAV 2RPC5

RIDGID 54397 Szállítókocsi AC3DAU-hoz

Raktáron
Tétel: AC3DAV Típus: 54397Kereszthivatkozás: 2RPC5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,042.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítókocsi
Hajtogatott méretek14-3 / 4 "Sz x 15" M x 42-3 / 4 "H
Terhelhetőség250 font
AnyagCső alakú acél
Max. Lábszél15 "
Teljes mélység15 "
Teljes magasság42.75 "
Teljes szélesség14.75 "
Állvány típusaKétkerekű
Kerékátmérő8"
Kerék típusaGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.52
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8716805010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 54397 Szállítókocsi AC3DAU-hoz
€1,042.98 /Mértékegység