Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIDGID 47765 Pipe Die High Speed ​​1 / 2-3 / 4 hüvelyk 4db | AD6ZXX 4CW93

RIDGID 47765 Pipe Die High Speed ​​1/2-3/4 Inch 4db

Raktáron
Tétel: AD6ZXX Típus: 47765Kereszthivatkozás: 4CW93
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
€402.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótcső meghal
Die Material / TypeNagy sebességű acél
Névleges vezeték / cső1/2 - 3/4 "-14 TPI
Darabszám4
MenetirányJobb kéz
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMéretMenet típusaSzálak hüvelykenkéntÁr
RIDGID 38120 Csővágó szett Hs Npt 2 1/2 - 4 hüvelyk - 5 csomag | AB3XGF 1VTV1 381205-NPT-€753.09
RIDGID 37825 Csőmenet menet 1/2 hüvelykes ötvözet 4 db | AD6RRP 4A509 378254-NPT-€112.09
RIDGID 37830 Csőmenet menet 3/4 hüvelykes ötvözet 4 db | AD6RRQ 4A510 378304-NPT-€110.22
RIDGID 37835 Csőszál 1 hüvelykes ötvözet csomag 4 | AD6RRR 4A511 378354-NPT-€118.88
RIDGID 67807 Csőmetsző szett Arany Jobbos 4 Darab 1 / 2-3 / 4 In | AD6YVB 4CPC6 678074-NPT-€475.13
RIDGID 67812 Csőmetsző szett Arany Jobbos 4 Darab 1 In | AD6YVC 4CPC7 678124-NPT-€476.86
RIDGID 26192 csőmenet matricák, 2-1/2 - 4 NPT, 4 db | AD6ZVT 4CW41 26192--NPT-€624.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 47765 Pipe Die High Speed ​​1/2-3/4 Inch 4db
€402.60 /Mértékegység