RIDGID 36653

Item: BL9AMQ Típus: 36653
€5,277.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Termék részletek:

Ridgid 36653 laptop interface system is ideal for interfacing Ridgid SeeSnake reel system with laptops. This system utilises the laptop as a monitoring device while recording and reporting feed from SeeSnake system. It is suitable for wastewater management applications and can be used with csővizsgáló berendezés for various maintenance tasks.

Jellemzők:

  • It features a control pad for controlling the camera recording & operation in inspections.
  • Its laptop stabilisation system ensures that the laptop is secure & stabilised on the platform.
  • This system also supports battery operation, allowing operation in conditions having no AC power.
  • It has a four-legged frame for keeping the laptop above the ground for safety.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is the power requirement of this interfacing system?

A. This system supports AC plug input or 18V Li-Ion battery power.

Q. What output does this system generate?

A. It generates a USB video stream, audio and RCA video for inspection.

Q. What can be controlled with this interfacing system?

A. Other than monitoring, users can also control the lights, sound recording and image rotation with this inspection system.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 36653
€5,277.28 /Mértékegység