Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIDGID 36122 csőhajlító, 1/4 hüvelyk külső átmérő, 9 hüvelyk hosszúság | AD6RTA 4A520

RIDGID 36122 csőhajlító, 1/4 hüvelykes külső átmérő, 9 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD6RTA Típus: 36122Kereszthivatkozás: 4A520

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€191.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőhajlító
Hajlítási szög90-180 fok.
Középvonal hajlítási sugara5 / 8 "
Fogantyú típusaPárna markolat és beépített satu tartó
Dia-n kívül Cső1 / 4 "
Teljes hossz9"
típusFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8205595560
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 36122 csőhajlító, 1/4 hüvelykes külső átmérő, 9 hüvelyk hosszú
€191.43 /Mértékegység