RIDGID 32840 csővágó, nagy teherbírású, 2-4 hüvelykes vágási kapacitás | AD6ZWC 4CW51

RIDGID 32840 csővágó, nagy teherbírású, 2-4 hüvelykes vágási kapacitás

Raktáron
Tétel: AD6ZWC Típus: 32840Kereszthivatkozás: 4CW51

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€889.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővágó
Penge anyagMegmunkált acél
test anyagaVas
CutsRozsdamentes acél
Vágási műveletKézikönyv
Vágási kapacitás2 "hogy 4"
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúAcél
Teljes hossz25.5 "
PótkerékMfr. F-515/33120 sz., Gyártó F-299S / 33130 sz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.01
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)64.26
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPenge anyagtest anyagaVágási műveletVágási kapacitásFogantyúTeljes hosszPótkerékÁr
RIDGID 23498 cső- és csővágó, 1-5/8 hüvelykes vágási kapacitás, műanyag | AB9KPW 2DPH3 23498AcélAlumíniumRacsnis1-5 / 8 "-igAlumínium8.5 "Mfr. RCB-1625/27858 sz€131.59
RIDGID 30088 Racsnis műanyag cső- és csővágó, 1/2 - 2-3/8 hüvelyk vágási kapacitás | AC8JMB 3ARC4 30088AcélAlumíniumRacsnis1/2" to 2-3/8"Alumínium10 "Mfr. RCB-2375/30093 sz€225.75
RIDGID 32820 csővágó, nagy teherbírású, 1/8–2 hüvelyk vágási kapacitás | AD6RRM 4A506 32820Megmunkált acélVasKézikönyv1/8 "- 2"-18 "Mfr. F-514/33100 sz. F-3/33105 sz., Gyártó F-3S / 33110 sz€345.58
RIDGID 32830 Csővágó nagy teherbírású 1-3 hüvelyk | AD6ZWB 4CW50 32830Megmunkált acélVasKézikönyv1 "hogy 3"Acél25.5 "Mfr. F-515/33120 sz., Gyártó F-299S / 33130 sz€594.50
RIDGID 40868 lefolyócsővágó, műanyag, 50 mm kapacitás | BL8ZRW 40868-------€50.17
ajánlatkérés
RIDGID 6-S csővágó, 4 hüvelyk – 6 hüvelyk külső átmérőjű. Vágási kapacitás, normál kerékvágó, 28 hüvelykes szerszámhossz | CT9BDL 40GL47 6-S-------€1,304.31
RIDGID 466-S csővágó, 466-S | CT9BDM 43FT07 466-S-------€1,749.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 32840 csővágó, nagy teherbírású, 2-4 hüvelykes vágási kapacitás
€889.77 /Mértékegység