Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RICHARD MANNO CO. D16-625 tiplicsap, 3/32 méret, 50 pk | AB3KLH 1TY24

RICHARD MANNO CO. D16-625 tiplicsap, 3/32 méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AB3KLH Modell: D16-625Kereszthivatkozás: 1TY24

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€60.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.0939–0.0941 ”
Dupla nyíróerő (font)1000
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 32 "
Teljes hossz5 / 8 "
Rockwell KeménységC36
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICHARD MANNO CO. D16-625 tiplicsap, 3/32 méret, 50 pk
€60.22 /csomag