Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RICHARD MANNO CO. 4451-416SS Shoulder Screw, 3/8-16 X 1/2 Length, 5Pk | AE9JPU 6KA97

RICHARD MANNO CO. 4451-416SS Vállcsavar, 3/8-16 X 1/2 hosszúság, 5 db

Raktáron
Tétel: AE9JPU Modell: 4451-416SSKereszthivatkozás: 6KA97
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
€106.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság5 / 16 "
Head StyleStandard
Anyag416 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Rockwell KeménységC32-C43
Váll Dia1 / 2 "
Vállhossz1 / 2 "
Vállhossz tűrés+0.002 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
típusPontosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteFej Dia.FejmagasságAnyagMin. SzakítószilárdságRockwell KeménységVáll DiaVállhosszÁr
RICHARD MANNO CO. MSB4-6 vállcsavar, M4 X 0.70 X 4mm hossz, 5Pk | AE9KHZ 6KE65 MSB4-62.5mm8mm4mm416 Stainless Steel75,000 PSIC26-324.987mm4mm€69.39
RICHARD MANNO CO. MSB4-10 vállcsavar, M4 X 0.70 X 10mm hosszúság, 5Pk | AE9KJH 6KE73 MSB4-102.5mm8mm4mm416 Stainless Steel75,000 PSIC26-324.987mm10mm€76.13
RICHARD MANNO CO. MSB4-12 vállcsavar, M4 X 0.70 X 14mm hossz, 5Pk | AE9KJM 6KE77 MSB4-122.5mm8mm4mm416 Stainless Steel75,000 PSIC26-324.987mm14mm€66.86
RICHARD MANNO CO. MSB4-16 Vállcsavar, M4 X 0.70 X 30mm Hossz, 5Pk | AE9KJW 6KE85 MSB4-162.5mm8mm4mm416 Stainless Steel75,000 PSIC26-324.987mm30mm€85.34
RICHARD MANNO CO. MSB4-18 Vállcsavar, M5 X 0.80 X 5mm Hossz, 5Pk | AE9KKA 6KE89 MSB4-183mm10mm5mm416 Stainless Steel75,000 PSIC26-325.987mm5mm€71.56
RICHARD MANNO CO. MSB4-20 vállcsavar, M5 X 0.80 X 8mm hossz, 5Pk | AE9KKE 6KE93 MSB4-203mm10mm5mm416 Stainless Steel75,000 PSIC26-325.987mm8mm€75.54
RICHARD MANNO CO. MSB4-22 vállcsavar, M5 X 0.80 X 12mm hossz, 5Pk | AE9KKJ 6KE97 MSB4-223mm10mm5mm416 Stainless Steel75,000 PSIC26-325.987mm12mm€77.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICHARD MANNO CO. 4451-416SS Vállcsavar, 3/8-16 X 1/2 hosszúság, 5 db
€106.02 /csomag