Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RICHARD MANNO CO. 114121-1250-SS Panelcsavar, Rozsdamentes acél, 1/4-20 X 1-1/4 Méret, 5Pk | AB3ATU 1RB69

RICHARD MANNO CO. 114121-1250-SS panelcsavar, rozsdamentes acél, 1/4-20 X 1-1/4 méret, 5 db

Raktáron
Tétel: AB3ATU Modell: 114121-1250-SSKereszthivatkozás: 1RB69
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
€48.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített panel csavar
meghajtó típusaFoglalat
Illesztőprogram mérete3 / 16 "
befejezPasszivált
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.25 "
fej típusarecézett
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158082
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114121-1250-SS panelcsavar, rozsdamentes acél, 1/4-20 X 1-1/4 méret, 5 db
€48.88 /csomag