RICE LAKE RLP-6S kompakt asztali mérleg 3000g/6 font. Kapacitás | AE9CKX 6HNK2

RICE LAKE RLP-6S kompakt asztali mérleg 3000g/6 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AE9CKX Modell: RLP-6SKereszthivatkozás: 6HNK2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€666.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt padmérleg
Alkalmazási módokMérjünk
Kapacitás3000g / 6 font
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLED
osztások1g / 0.002 font
Ház anyagaRozsdamentes acél
Teljes magasság5 5 / 16 "
Teljes hossz11 13 / 32 "
Teljes szélesség9 29 / 32 "
Platform anyagaABS műanyag
TápegységAC (opcionális akkumulátor)
A felületi mélység mérése7-51 / 64 "
Súlyú felületi szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.536
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)36.2
HS-kód8423100010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásosztásokÁr
RICE LAKE RLP-15S kompakt asztali mérleg 6000g/15 Lb. Kapacitás | AE9CKY 6HNK3 RLP-15S6000g / 15 font2g / 0.005 font€798.01
RICE LAKE RLP-30S kompakt asztali mérleg 15 kg/30 font. Kapacitás | AE9CKZ 6HNK4 RLP-30S15kg / 30 lb.5g / 0.01 font€828.58
RICE LAKE RLP-60S kompakt asztali mérleg 30 kg/66 Lb. Kapacitás | AE9CLA 6HNK5 RLP-60S30kg / 66 lb.10g / 0.02 font€801.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICE LAKE RLP-6S kompakt asztali mérleg 3000g/6 Lb. Kapacitás
€666.96 /Mértékegység