REZNOR 271461 motor, 1/4 LE, 115 V, 1050 ford./perc | CT9AFB 42FJ48

REZNOR 271461 motor, 1/4 LE, 115 V, 1050 ford./perc

Raktáron
Tétel: CT9AFB Típus: 271461Kereszthivatkozás: 42FJ48

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,294.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.382
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
REZNOR 161416 Venter motor, 208/230V kondenzátorral | CT9ABY 42FJ42 161416Motor€1,045.15
REZNOR 257461 Induktív motor | CT9AEV 116M64 257461Motor€2,760.43
REZNOR 97727 Induktív motor kerékkel | CT9AEW 116N12 97727Kerék€1,252.14
REZNOR 163891 Motor | CT9AEX 787PV8 163891Motor€1,217.71
REZNOR 9892 motor, 1/20 LE, 115 V | CT9AEY 116N15 9892Motor€965.34
REZNOR 196824 motor, 1/4 LE, 115V | CT9AEZ 42FJ47 196824Motor€1,487.47
REZNOR 137044 motor, 1/4 LE, 115 V | CT9AFA 116L83 137044Motor€1,068.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REZNOR 271461 motor, 1/4 LE, 115 V, 1050 ford./perc
€1,294.01 /Mértékegység