Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REX CUT 132803 Vágókerék 3 x 1/8 x 3/8 12095 ford./perc | AH8YZE 39CW42

REX CUT 132803 CutOff kerék 3 x 1/8 x 3/8 12095 fordulat / perc

Raktáron
Tétel: AH8YZE Típus: 132803Kereszthivatkozás: 39CW42

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€13.07 /Mértékegység
Ez a termék csak 25 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló vágókerék
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Arbor Hole3 / 8 "
Gyémánt kiesésNem
Csikorog54
Max. FORDULAT12,095
Vastagság1 / 8 "
Kerékátmérő3"
Kerék típusaTípus 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.3
Hajó hossza (cm)11.75
Hajószélesség (cm)11.75
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleMax. FORDULATVastagságÁr
REX CUT 131233 Vágókerék 3 x 1/16 x 3/8 18080 ford./perc | AH8YZD 39CW37 1312333 / 8 "18,0801 / 16 "€13.25
REX CUT 132813 Vágókerék 3 x 1/8 x 3/8 12095 ford./perc | AH8YZF 39CW43 1328133 / 8 "12,0951 / 8 "€13.25
REX CUT 830072 CutOff Wheel Fine Hard 3x1/1 x3/8 20000 rpm | AH8YZG 39CW48 8300723 / 8 "20,0001 / 16 "€12.87
REX CUT 830068 CutOff Wheel Medium Soft 3x1/16x3/8 20000 rpm | AH8YZH 39CW49 8300683 / 8 "20,0001 / 16 "€12.87
REX CUT 830022 CutOff Wheel Medium Soft 3 x1/8 x1/4 20000 rpm | AH8YZJ 39CW52 8300221 / 4 "20,0001 / 8 "€13.89
REX CUT 897212 CutOff Wheel Coarse 3 x1/16 x1/4 18000 rpm | AH8YZQ 39CW68 8972121 / 4 "18,0001 / 16 "€13.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REX CUT 132803 CutOff kerék 3 x 1/8 x 3/8 12095 fordulat / perc
€13.07 /Mértékegység