Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO SJE 125 NT0E B21 Állványgörgő 1320 Lb. 6-15/16 hüvelyk magasság | AB4EJD 1XGJ6

REVVO SJE 125 NT0E B21 Állványgörgő 1320 Lb. 6-15/16 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AB4EJD Típus: SJE 125 NT0E B21Kereszthivatkozás: 1XGJ6
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
€111.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllvány görgő
Fék típusaPedál
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
Alapszínfehér
Alapvető anyagNejlon
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Terhelési érték1320 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság6 15 / 16 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.1.5 "
Szár hossza2"
Szár típusaRound
Temp. Hatótávolság-22 foktól 176 fokig F
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színePiros
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaNythane
Kerék szélessége1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8302200000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékTeljes magasságKerékátmérőÁr
REVVO SJE 150 NT0E B21 Állványgörgő 1320 Lb. 7-1/2 hüvelyk magasság | AB4EJE 1XGJ7 SJE 150 NT0E B211320 font7.5 "6"€115.40
REVVO SJE 200 NT0E B21 Állványgörgő 1800 Lb. 9-1/2 hüvelyk magasság | AB4EJF 1XGJ8 SJE 200 NT0E B211800 font9.5 "8"€128.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO SJE 125 NT0E B21 Állványgörgő 1320 Lb. 6-15/16 hüvelyk magasság
€111.25 /Mértékegység