REVCOR T2403-26 L propeller 24 hüvelyk átmérő 26 fokos emelkedés | AC3BEH 2RAL9

REVCOR T2403-26 L propeller 24 hüvelyk átmérőjű, 26 fokos emelkedés

Raktáron
Tétel: AC3BEH Modell: T2403-26 LKereszthivatkozás: 2RAL9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€142.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélje ki a propellert, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP6663
CFM @ 0.300-In. SP5649
Max. FORDULAT1140
Min. HP3/4
Kések száma3
Hangmagasság26 fok
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAlumínium
IgényelCserélhető Hex Hub 2A563 vagy 2A564 vagy 2A565
ForgásCCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)58.17
Hajószélesség (cm)58.17
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pókok (Galvalume)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPTételMax. FORDULATKések számaHangmagasságForgásÁr
REVCOR T2403-22 R propeller 24 hüvelyk átmérő 22 fokos emelkedés | AC3BEC 2RAL4 T2403-22 ​​R58884860Cserélje ki a propellert, Hubless1140322 fokCW€126.89
REVCOR T2403-22 L propeller 24 hüvelyk átmérő 22 fokos emelkedés | AC3BED 2RAL5 T2403-22 ​​L58884860Cserélje ki a propellert, Hubless1140322 fokCCW€168.35
REVCOR T2403-24 R propeller 24 hüvelyk átmérő 24 fokos emelkedés | AC3BEE 2RAL6 T2403-24 ​​R62765255Cserélje ki a propellert, Hubless1140324 fokCW€155.97
REVCOR T2403-26 R propeller 24 hüvelyk átmérő 26 fokos emelkedés | AC3BEG 2RAL8 T2403-26 ​​R66635649Cserélje ki a propellert, Hubless1140326 fokCW€146.11
REVCOR T2403-30 R propeller 24 hüvelyk átmérőjű 30 fokos emelkedés | AC3BEJ 2RAR1 T2403-30 ​​R74396437Cserélje ki a propellert, Hubless1140330 fokCW€266.18
REVCOR T2404-16 R propeller 24 hüvelyk átmérő 16 fokos emelkedés | AC3BKE 2RCC3 T2404-16 ​​R47654237Cserélje ki a propellert, Hubless1140416 fokCW€177.87
REVCOR T2404-20 R propeller 24 hüvelyk átmérőjű 20 fokos lépés | AC3BKJ 2RCC7 T2404-20 ​​R54154815Cserélje ki a propellert, Hubless1140420 fokCW€167.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR T2403-26 L propeller 24 hüvelyk átmérőjű, 26 fokos emelkedés
€142.95 /Mértékegység