Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVCOR B800-250HS Blower Wheel Diameter 8 Inch Width 2 1/2 In | AA2PNC 10W925

REVCOR B800-250HS Blower Wheel Diameter 8 Inch Width 2 1/2 In

Raktáron
Tétel: AA2PNC Modell: B800-250HSKereszthivatkozás: 10W925
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
€180.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúvókerék
Fura Dia.1 / 2 "
Max. FORDULAT2875
ForgásCCW zárt vég
típusKözvetlen meghajtás, egyetlen bemeneti előre görbe
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGalvanizált acél
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Max. FORDULATForgástípusKerékátmérőKerék anyagaKerék szélességeÁr
REVCOR PD533-694 ventilátorkerék átmérője 5 1/2 hüvelyk szélesség 7 hüvelyk | AA2PLX 10W891 PD533-6941 / 2 "1550CW / CCWKözvetlen meghajtás, dupla bemeneti előre görbe5 1 / 2 "Műanyag7"€598.56
REVCOR PD575-781 fúvókerék átmérője 6 hüvelyk szélesség 7 13/16 | AA2PLY 10W892 PD575-7811 / 2 "1550CW / CCWKözvetlen meghajtás, dupla bemeneti előre görbe6"Műanyag7 13 / 16 "€505.85
REVCOR PD660-400 ventilátorkerék átmérője 6 hüvelyk, szélessége 9 hüvelyk | AA2PLZ 10W893 PD660-4001 / 2 "1550CW / CCWKözvetlen meghajtás, dupla bemeneti előre görbe6"Műanyag9"€498.28
REVCOR PD750-380 ventilátorkerék átmérője 7-3/4 hüvelyk szélesség 3-7/8 hüvelyk | AA2PMA 10W894 PD750-3801 / 2 "1550CW / CCWKözvetlen meghajtás, dupla bemeneti előre görbe7 3 / 4 "Műanyag3.875 "€555.35
REVCOR B506-250S ventilátor kerék átmérője 5 hüvelyk szélesség 2 1/2 hüvelyk | AA2PMH 10W905 B506-250S1 / 2 "4000CW zárt végKözvetlen meghajtás, egyetlen bemeneti előre görbe5 1 / 16 "Galvanizált acél2.5 "€168.89
REVCOR B631-150S ventilátorkerék átmérője 6 1/4 hüvelyk szélesség 1 1/2 hüvelyk | AA2PMM 10W910 B631-150S5 / 16 "3500CW zárt végKözvetlen meghajtás, egyetlen bemeneti előre görbe6 1 / 4 "Alumínium1.5 "€160.95
REVCOR Q631-293S CW ventilátor kerékátmérője 6 1/4 hüvelyk szélesség 2 7/8 hüvelyk | AA2PMN 10W911 Q631-293S CW5 / 16 "3400CW zárt végKözvetlen meghajtás, egyetlen bemeneti előre görbe6 1 / 4 "Galvanizált acél2.875 "€167.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR B800-250HS Blower Wheel Diameter 8 Inch Width 2 1/2 In
€180.86 /Mértékegység