REVCOR 605942-SGL propeller 20 hüvelyk átmérő 26 fokos emelkedés | AC3BDJ 2RAJ2

REVCOR 605942-SGL propeller, 20 hüvelyk átmérő, 26 fokos emelkedés

Raktáron
Tétel: AC3BDJ Modell: 605942-SGLKereszthivatkozás: 2RAJ2

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€125.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélje ki a propellert, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP3819
CFM @ 0.300-In. SP3013
Max. FORDULAT1140
Min. HP1/3
Kések száma3
Hangmagasság26 fok
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAlumínium
IgényelCserélhető Hex Hub 2A563 vagy 2A564 vagy 2A565
ForgásCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pókok (Galvalume)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPTételMax. FORDULATKések számaHangmagasságForgásÁr
REVCOR T2003-33 R propeller 20 hüvelyk átmérő 33 fokos emelkedés | AC3BDP 2RAJ8 T2003-33 ​​R46343687Cserélje ki a propellert, Hubless1140333 fokCW€104.19
REVCOR T2004-17 L propeller 20 hüvelyk átmérő 17 fokos emelkedés | AC3BGG 2RAZ1 T2004-17 ​​L28532200Cserélje ki a propellert, Hubless1140417 fokCCW€163.27
REVCOR T2004-19 R propeller 20 hüvelyk átmérő 19 fokos emelkedés | AC3BGH 2RAZ2 T2004-19 ​​R31352444Cserélje ki a propellert, Hubless1140419 fokCW€144.06
REVCOR T2004-23 R propeller 20 hüvelyk átmérő 23 fokos emelkedés | AC3BGK 2RAZ4 T2004-23 ​​R35802883Cserélje ki a propellert, Hubless1140423 fokCW€117.43
REVCOR T2004-23 L propeller 20 hüvelyk átmérő 23 fokos emelkedés | AC3BGL 2RAZ5 T2004-23 ​​L35802883Cserélje ki a propellert, Hubless1140423 fokCCW€128.45
REVCOR XW2003-26 R Légcsavar átmérője 20 hüvelyk 26 fokos emelkedés | AD7CTT 4DLJ7 XW2003-26 R--Csavar propeller1100326 fokCW€130.27
REVCOR XW2003-28 L Légcsavar átmérője 20 hüvelyk 28 fokos emelkedés | AD7CTU 4DLJ8 XW2003-28 L--Csavar propeller1100328 fokCCW€106.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR 605942-SGL propeller, 20 hüvelyk átmérő, 26 fokos emelkedés
€125.08 /Mértékegység