REVCOR 4C894 lapátos ventilátor 20 hüvelykes 1/2 LE | AD6WLC

REVCOR 4C894 lapátos ventilátor 20 hüvelykes 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AD6WLC Modell: 4C894

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€133.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar propeller
CFM @ 0.000-In. SP3920
CFM @ 0.300-In. SP2934
Max. FORDULAT1140
Min. HP1/2
Kések száma4
Hangmagasság29 fok
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAlumínium
IgényelCserélhető Hex Hub 2A563 vagy 2A564 vagy 2A565
ForgásCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pókok (Galvalume)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPHangmagasságPropeller átm.ForgásÁr
REVCOR 4C892 lapátos ventilátor 20 hüvelykes 1/3 LE | AD6WLA 4C8923540332126 fok20 "CW€170.05
REVCOR 4C893 lapátos ventilátor 20 hüvelykes 1/3 LE | AD6WLB 4C8933540332126 fok20 "CCW€195.75
REVCOR 4C895 lapátos ventilátor 20 hüvelykes 1/2 LE | AD6WLD 4C8953920293429 fok20 "CCW€128.05
REVCOR 4C896 lapátos ventilátor 20 hüvelykes 1/2 LE | AD6WLE 4C8964350376033 fok20 "CW€124.82
REVCOR 4C898 lapátos ventilátor 22 hüvelykes 1/2 LE | AD6WLG 4C8984840360527 fok22 "CW€140.94
REVCOR 4C899 lapátos ventilátor 22 hüvelykes 1/2 LE | AD6WLH 4C8994840360527 fok22 "CCW€136.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR 4C894 lapátos ventilátor 20 hüvelykes 1/2 LE
€133.64 /Mértékegység