Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RETYZ EVT-S06GY-HA Releasable Cable Tie, 6 Inch Length, Gray, Max. 38 mm Bundle Dia, 50 Lb Tensile Strength | CT8ZUB 800DW5

RETYZ EVT-S06GY-HA Releasable Cable Tie, 6 Inch Length, Gray, Max. 38 mm Bundle Dia, 50 Lb Tensile Strength

Raktáron
Cikkszám: CT8ZUB Model: EVT-S06GY-HAKereszthivatkozás: 800DW5
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
€11.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKinyitható kábelkötegelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
RETYZ EVT-S10BK-TA oldható kábelkötegelő, 10 hüvelyk hosszú, fekete, max. 71 mm-es köteg átmérője | CT8ZML 800EA4 EVT-S10BK-TA100€44.72
RETYZ EVT-S10BK-HA oldható kábelkötegelő, 10 hüvelyk hosszú, fekete, max. 71 mm-es köteg átmérője | CT8ZMM 800EA3 EVT-S10BK-HA20€17.68
RETYZ EVT-S10BL-HA oldható kábelkötegelő, 10 hüvelyk hosszú, kék, max. 71 mm-es köteg átmérője, 50 Lb szakítószilárdság | CT8ZMN 800EA5 EVT-S10BL-HA20€17.68
RETYZ EVT-S10BR-HA oldható kábelkötegelő, 10 hüvelyk hosszú, barna, max. 71 mm-es köteg átmérője | CT8ZMP 800EA7 EVT-S10BR-HA20€17.68
RETYZ EVT-S10BR-TA oldható kábelkötegelő, 10 hüvelyk hosszú, barna, max. 71 mm-es köteg átmérője | CT8ZMQ 800EA8 EVT-S10BR-TA100€44.72
RETYZ EVT-S10FG-TA oldható kábelkötegelő, 10 hüvelyk hosszú, fluoreszkáló zöld, max. 71 mm-es köteg átmérője, 100 PK | CT8ZMR 800EC0 EVT-S10FG-TA1€44.72
RETYZ EVT-S10FG-HA oldható kábelkötegelő, 10 hüvelyk hosszú, fluoreszkáló zöld, max. 71 mm-es köteg átmérője, 20 PK | CT8ZMT 800EA9 EVT-S10FG-HA1€17.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RETYZ EVT-S06GY-HA Releasable Cable Tie, 6 Inch Length, Gray, Max. 38 mm Bundle Dia, 50 Lb Tensile Strength
€11.14 /csomag