Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 69625 nagy kézi kaparó fehér 4 x 9-3/4 hüvelyk | AC9XCU 3LB54

REMCO 69625 Nagy kézi kaparó, fehér 4 x 9-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9XCU Típus: 69625Kereszthivatkozás: 3LB54

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€13.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy kézi kaparó
színekfehér
Design1 darabból
Hossz9.75 "
Anyagpolipropilén
Fém detektálhatóNem
Teljes hossz9.75 "
Teljes szélesség4"
StílusNem koptató, vegyszerálló
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusNem koptató, vegyszerálló
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekDesignTételTeljes szélességStílustípusSzélességÁr
REMCO 69628 asztalkaparó 4-1/2 x 9-3/4 hüvelykes lila | AA8JYQ 18G807 69628LilaEgy darab, fröccsöntöttPadkaparó4.5 "Nem koptató, vegyszerállóNem koptató, vegyszerálló4.5 "€13.72
REMCO 69622 nagy kézi kaparó zöld 4 x 9-3/4 hüvelykes | AC9XCQ 3LB51 69622Zöld1 darabbólNagy kézi kaparó4"Nem koptató, vegyszerállóNem koptató, vegyszerálló4"€13.72
REMCO 69623 nagy kézi kaparó, kék 4 x 9-3/4 hüvelyk | AC9XCR 3LB52 69623Kék1 darabbólNagy kézi kaparó4"Nem koptató, vegyszerállóNem koptató, vegyszerálló4"€13.72
REMCO 69624 nagy kézi kaparó, piros 4 x 9-3/4 hüvelyk | AC9XCT 3LB53 69624Piros1 darabbólNagy kézi kaparó4"Nem koptató, vegyszerállóNem koptató, vegyszerálló4"€13.72
REMCO 69626 nagy kézi kaparó, sárga 4 x 9-3/4 hüvelyk | AC9XCV 3LB55 69626Sárga1 darabbólNagy kézi kaparó4"Nem koptató, vegyszerállóNem koptató, vegyszerálló4"€13.72
REMCO 69629 kézi kaparó nagy fekete | AE4VWT 5NAH9 69629Fekete1 darabbólVakaró4.5 "KézKéz4.5 "€13.72
REMCO 69627 Kézi kaparó polipropilén 4-3/8 x 9-3/4 Narancs | AE7CER 5WUJ4 69627narancs1 darabbólKézi kaparó4.5 "Nem koptató, vegyszerállóNem koptató, vegyszerálló4.5 "€13.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 69625 Nagy kézi kaparó, fehér 4 x 9-3/4 hüvelyk
€13.72 /Mértékegység