Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 53756 csőkefe sárga merev polipropilén 3/8 x 19-5/8 | AC7WTU 38Y521

REMCO 53756 csőkefe sárga merev polipropilén 3/8 x 19-5/8

Raktáron
Tétel: AC7WTU Típus: 53756Kereszthivatkozás: 38Y521
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
€16.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőkefe
SavállóIgen
Sörte színűSárga
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza6"
Ecset szélessége3 / 8 "
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaMerev poliészter
Kezelje a színtSárga
Fogantyúhossz14 "
FogantyúPolipropilén, rozsdamentes acél
Teljes hossz19.625 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtÁr
REMCO 53752 csőkefe zöld merev polipropilén 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTP 38Y517 53752ZöldZöld€16.78
REMCO 53753 csőkefe kék merev polipropilén 3/8 x 19-5 / 8 In | AC7WTQ 38Y518 53753KékKék€16.78
REMCO 53754 Csőkefe Piros merev polipropilén 3/8 x 19-5 / 8 In | AC7WTR 38Y519 53754PirosPiros€16.78
REMCO 53755 csőkefe fehér merev polipropilén 3/8 x 19-5/8 | AC7WTT 38Y520 53755fehérfehér€16.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 53756 csőkefe sárga merev polipropilén 3/8 x 19-5/8
€16.78 /Mértékegység