Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REIKU PAPRB-52 vezetékvédő fekete 2.48 lábhossz | AF9PXE 30PR01

REIKU PAPRB-52 védőcsővédő fekete, 2.48 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AF9PXE Modell: PAPRB-52Kereszthivatkozás: 30PR01
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
€89.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővédő
színekFekete
Csatlakozás típusa / méreteREIKU 52mm hullámos csövek
IP besorolásNem értékelt
AnyagPoliamid
Temp. Hatótávolság-40 foktól 221 fokig F
Csőméret0.170 "hogy 0.360"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód3926909987

Termék részletek:

    • Vegyszerálló (igen)
    • Önkioltó / nem önkioltó (önkioltó)
    • Különleges szolgáltatások: 730 font teherbírás

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás típusa / méretePkg. Menny.Ár
REIKU PAPRB-29F / G vezetékvédő fekete 2.14 lábhossz | AF9PXB 30PP97 PAPRB-29F / GREIKU 29mm hullámos csövek25€63.68
REIKU PAPRB-36G vezetékvédő fekete 2.48 lábhossz | AF9PXD 30PP99 PAPRB-36GREIKU 36mm hullámos csövek1€75.18
REIKU PAPKB-29F / G vezetékvédő fekete 0.17 láb hosszúságú AF9PZT 30PP94 PAPKB-29F / GREIKU 29mm hullámos csövek25€27.50
REIKU PAPKB-36F / G vezetékvédő fekete 2.48 lábhossz | AF9PZU 30PP95 PAPKB-36F / GREIKU 36mm hullámos csövek10€71.20
REIKU PAPRB-23F / G vezetékvédő fekete 1.93 lábhossz | AF9PZV 30PP96 PAPRB-23F / GREIKU 23mm hullámos csövek25€52.89
REIKU PAPRB-70 vezetékvédő fekete 4.02 lábhossz | AF9PZX 30PR03 PAPRB-70REIKU 70 m hullámos csövek10€130.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU PAPRB-52 védőcsővédő fekete, 2.48 láb hosszúság
€89.71 /csomag