Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REIKU PAMBB-70 középső állkapocs 2.75 hüvelykes poliamid fekete | AF9PZR 30PP93

REIKU PAMBB-70 Középpofa 2.75 hüvelykes poliamid fekete

Raktáron
Tétel: AF9PZR Modell: PAMBB-70Kereszthivatkozás: 30PP93
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
€46.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözép állkapocs
színekFekete
Csatlakozás típusa / méreteREIKU 70 m hullámos csövek
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
IP besorolásNem értékelt
AnyagPoliamid
Temp. Hatótávolság-40 foktól 221 fokig F
Csőméret2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód3917290090

Termék részletek:

    • Vegyszerálló (igen)
    • Önkioltó / nem önkioltó (önkioltó)
    • Különleges jellemzők: Belső gerincek a vezeték tartására

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás típusa / méreteCsőméretPkg. Menny.Ár
REIKU PAKMB-36/36 középső állkapocs 1.41 hüvelyk poliamid fekete | AF9PZJ 30PP85 PAKMB-36/36REIKU 36mm hullámos csövek1.41 "10€33.73
REIKU PAKMB-70 középső állkapocs 2.75 hüvelykes poliamid fekete | AF9PZL 30PP87 PAKMB-70REIKU 70 m hullámos csövek2.75 "10€61.86
REIKU PAMBB-23F / G középső állkapocs 0.90 hüvelykes poliamid fekete | AF9PZN 30PP89 PAMBB-23F / GREIKU 23mm hullámos csövek0.9 "25€31.24
REIKU PAMBB-36F / G középső állkapocs 1.41 hüvelyk poliamid fekete | AF9PZP 30PP91 PAMBB-36F / GREIKU 36mm hullámos csövek1.41 "1€33.09
REIKU PAMBB-52 középső állkapocs 2.04 hüvelykes poliamid fekete | AF9PZQ 30PP92 PAMBB-52REIKU 52mm hullámos csövek2.04 "10€33.49
REIKU PAMBB-29F / G középső állkapocs 1.140 hüvelykes fekete poliamid | AH2XVJ 30PP90 PAMBB-29F / G29 mm-es hullámos cső1.14 "25€31.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU PAMBB-70 Középpofa 2.75 hüvelykes poliamid fekete
€46.95 /csomag