Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REIKU PAGLB-70 csúszópofa 2.75 hüvelykes poliamid fekete | AF9PZC 30PP79

REIKU PAGLB-70 csúszópofa 2.75 hüvelykes poliamid fekete

Raktáron
Tétel: AF9PZC Modell: PAGLB-70Kereszthivatkozás: 30PP79
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
€45.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszó állkapocs
színekFekete
Csatlakozás típusa / méreteREIKU 70 m hullámos csövek
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
IP besorolásNem értékelt
AnyagPoliamid
Temp. Hatótávolság-40 foktól 221 fokig F
Csőméret2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód3917290090

Termék részletek:

    • Vegyszerálló (igen)
    • Önkioltó / nem önkioltó (önkioltó)
    • Különleges jellemzők: Belső gerincek nélkül, trombita funkció

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás típusa / méreteCsőméretPkg. Menny.Ár
REIKU PAGLB-52 csúszópofa 2.04 hüvelykes poliamid fekete | AF9PZB 30PP78 PAGLB-52REIKU 52mm hullámos csövek2.04 "10€33.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU PAGLB-70 csúszópofa 2.75 hüvelykes poliamid fekete
€45.75 /csomag