Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REICHERT 137530L0 analóg nagy pontosságú 0.1 pontosság | AA7MAK 16D191

REICHERT 137530L0 Analóg nagy pontosságú pontosság 0.1

Raktáron
Tétel: AA7MAK Modell: 137530L0Kereszthivatkozás: 16D191

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€514.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnalóg refraktométer, nagy pontosságú
Pontosság0.1 Brix
Automatikus hőmérséklet-kompenzációY
Átmérő1.5
FunkcióItalok, gyümölcslevek, édesítőszerek
Magasság1.5
Hossz9.7
Választék0 és 30Brix között
Felbontás0.1 Brix
típusAlog kézikönyv
Szélesség1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9027508015
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságFunkcióMagasságVálasztékFelbontásÁr
REICHERT 137536L0 Analóg nagy pontosságú pontosság 0.001 | AA7MAL 16D194 137536L00.001 USG, 0.2 g / 100 mlAz állatgyógyászati ​​klinikai refraktométer kis és nagy állatoknál méri a szérum fehérjekoncentrációt1.5 láb.1.000-1.060 vizelet fajsúlyú kisállat, 1.000-1.060 vizelet fajsúlyú nagy állat, 2.0-14.0 g / 100 ml szérum fehérje0.001 USG, 0.2 g / 100 ml€432.62
REICHERT 137564L0 analóg nagy pontosságú 0.55 fokos pontosság | AA7MAM 16D196 137564L00.55 ° CAz etilén-glikol és a propilén-glikol fagyáspontjai, az etilén-glikol és a propilén-glikol koncentrációja, az akkumulátor elektrolitjának fajsúlya és töltöttségi szintje1.50–48 ° C etilén-glikol, 0–48 ° C propilén-glikol, 0–70 etilén-glikol, 0–61 propilén-glikol, 1.100–1.400 elektrolit fajsúly0.55 ° C€400.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REICHERT 137530L0 Analóg nagy pontosságú pontosság 0.1
€514.35 /Mértékegység