Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REGAL 027201AS Pulley Tap, M3.5X0.60 Thread Size, 11/16 Inch Thread Length, 6 Inch Length, 3 Flutes | CT8WGL 60HK59

REGAL 027201AS Pulley Tap, M3.5X0.60 Thread Size, 11/16 Inch Thread Length, 6 Inch Length, 3 Flutes

Raktáron
Tétel: CT8WGL Típus: 027201ASKereszthivatkozás: 60HK59
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
€87.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0122
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REGAL 015110AS szíjtárcsa menetfúró, #10-24 menetméret, 7/8 hüvelykes menethossz, 6 hüvelyk hosszúság, jobb oldali | CT8WFV 60HK78 015110AS€80.21
REGAL 015100AS szíjtárcsa menetfúró, #6-32 menetméret, 11/16 hüvelykes menethossz, 6 hüvelyk hosszúság, jobb oldali | CT8WFW 60HK82 015100AS€75.48
REGAL 015102AS Szíjtárcsa menetfúró, #8-32 menetméret, 3/4 hüvelykes menethossz, 6 hüvelykes hosszúság, jobb oldali | CT8WFX 60HK84 015102AS€81.22
REGAL 015126AS Szíjtárcsa menetfúró, 1/4-28 menetméret, 1 hüvelykes menethossz, 6 hüvelyk hosszúság, jobb oldali | CT8WFY 60HK85 015126AS€70.54
REGAL 015142AS Szíjtárcsa menetfúró, 3/8-24 menetméret, 1-1/4 hüvelykes menethossz, 6 hüvelyk hosszúság, jobb oldali | CT8WFZ 60HK86 015142AS€112.91
REGAL 015128AS Szíjtárcsa menetfúró, 5/16-18 menetméret, 1-1/8 hüvelykes menethossz, 6 hüvelyk hosszúság, 2 horony | CT8WGA 60HK87 015128AS€74.81
REGAL 015134AS Szíjtárcsa menetfúró, 5/16-24 menetméret, 1-1/8 hüvelykes menethossz, 6 hüvelyk hosszúság, 2 horony | CT8WGB 60HK88 015134AS€89.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REGAL 027201AS Pulley Tap, M3.5X0.60 Thread Size, 11/16 Inch Thread Length, 6 Inch Length, 3 Flutes
€87.10 /Mértékegység