Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REESE 740201142 Vonóhorog 2 hüvelyk | AC2ZUF 2PJ87

REESE 740201142 Hitch Ball 2 In

Raktáron
Tétel: AC2ZUF Típus: 740201142Kereszthivatkozás: 2PJ87

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€19.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTrailer vonóhorog
Ball Dia.2 In.
Kapacitás GVWR (Lb.)3500
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza2.375 "
típuskróm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8708998180
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételShank Dia.A szár hosszatípusÁr
REESE 740261142 Hitch Ball Chrome Gvwr 6000 Lb | AB4GGH 1XUC6 740261142Hitch Ball1"3.25 "króm€29.90
REESE 743091142 Kapcsológolyós cserélhető Gvwr 8000 Lb | AB4GGJ 1XUC7 743091142Hitch Ball1"-Felcserélhető€136.44
REESE 740061142 Vonóhorog 1 7/8 hüvelyk | AC2ZUB 2PJ83 740061142Trailer vonóhorog3 / 4 "1.5 "króm€18.50
REESE 740131142 Vonóhorog 1-7 / 8 hüvelyk | AC2ZUE 2PJ86 740131142Trailer vonóhorog3 / 4 "2.375 "króm€19.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REESE 740201142 Hitch Ball 2 In
€19.53 /Mértékegység