REESE 44563 lépcsős lökhárító vevő 6000 GVW Lbs | AH9CCP 39N705

REESE 44563 Lépcsős lökhárító vevő 6000 GVW Lbs

Raktáron
Tétel: AH9CCP Típus: 44563Kereszthivatkozás: 39N705

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€484.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLökhárító vevő
Kapacitás GVW6000
OsztályIII / IV
befejezMetal Shield (R) fekete bevonat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.765
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)107.95
Hajószélesség (cm)20.64
Származási országMX

Termék részletek:

    • Rádió: 2 hüvelyk Vevő nyitó kerek csőhuzat
    • A nyelv súlya (font): 600
    • Max. Súlyeloszlás (font): 1050/10500
    • Fúrás szükséges: N

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályÁr
REESE 81378 lépcsős lökhárító vevő 3500 Gvw Lb. | AC8EXQ 39N683 81378III€70.75
REESE 44593 Step lökhárító vevő 6000 Gvw Lb. | AC8EXR 39N756 44593III / IV€436.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REESE 44563 Lépcsős lökhárító vevő 6000 GVW Lbs
€484.30 /Mértékegység