REES 04964-204 Cable Operated Switch, Bi-directional | AX3LDU

REES 04964-204 Cable Operated Switch, Bi-directional

Tétel: AX3LDU Modell: 04964-204
€1,225.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelhúzó kapcsoló
Kapcsolat konfigurálása2 Nem + 2 Nc
Húzóerő52 font
típusKétirányú

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

Rees 04964-204 cable operated switch is a slack cable style mechanical device used to make or break circuit operation. It is connected to cable ropes on both of its ends to actuate the operation by pulling a connected cable rope from either of its ends (not simultaneously). This bi-directional Rees switch's contacts can be manually reset by pushing the blue reset button in this unit. It can be mounted in any position.

Jellemzők:

  • Rees 04964-204 cable-operated switch is a slack cable style switch with 2 NO & 2 NC contacts that are gold-plated to prevent high resistance tarnishing.
  • Két csőnyílása van a maximálisan 200 láb ajánlott kábelhosszúság kezelésére, 10 láb maximális intervallumtartóval.
  • Ennek a Rees 04964-204 kábeles kapcsolónak a mechanikus élettartama 250000 XNUMX művelet.
  • It comes with a neoprene gasket for an oil-tight seal upon installation.
  • The switch can accept two #14 AWG stranded wires per captive terminal.
  • The trip force of this Rees switch is 52 lb or 23.6 kg.

Kompatibilis tartozékok:

  • Rees 40100-102 Pilot Light: Ez a jelzőfény jelezheti a kapcsoló áramellátási állapotát.
  • Rees 02005-605 Csatorna: Ez a feszítőcsavar a feszített kábelek feszességének a kívánt kábelfeszesség beállítására való beállítására szolgál.
  • Rees 02005-610 kábel: Ez a horganyzott acélkábel a kapcsoló meghúzásával történő működtetésére szolgál.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA C22.2
  • CE
  • IEC / EN 60947-5-1
  • DEMKO (D-01899)
  • NEMA 12/13
  • IP65

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készült ez a Rees 04964-204 kábellel működtetett kapcsoló?

A. Rees 04964-204 cable-operated switch's housing & cover have high-quality die-cast aluminium or aluminium construction with yellow powder coating for ruggedness and long-term reliability in various environmental conditions.

Q. How is this Rees 04964-204 cable-operated switch set up & used?

A.

  • Secure cables to this Rees switch and adjust the slack cable length in both directions using a turnbuckle.
  • Push the reset button to manually reset the contacts.
  • Pull one of the trip cables to test the proper functioning of the switch. Reset the contacts and then test the switch using another trip cable. Simultaneous pulling of both cables with equal force does not actuate the switch.
  • After applying control circuit power, reset the contacts and then repeat the earlier step.

K. Mekkora a környezeti hőmérséklet tartománya ennek a Rees 04964-204 kábeles kapcsolónak?

V. A Rees 04964-204 kábellel működtetett kapcsoló 32 és 131 °C közötti hőmérsékleten tud működni. -0 és 55 °F (-40 és 185 °C) közötti hőmérsékleten tárolható.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMutatóMűködési erőMűvelet típusaOperátor színeTípus visszaállításaKapcsolótípusÁr
REES 03221-000 kötéllel működtetett kapcsoló | AX3KXP 03221-000---Pillanatnyi---€438.10
ajánlatkérés
REES 03275-000 kötéllel működtetett kapcsoló | AX3KXQ 03275-000---Pillanatnyi---€354.67
ajánlatkérés
REES 03275-500 kötéllel működtetett kapcsoló | AX3KXR 03275-500---Pillanatnyi---€625.13
ajánlatkérés
REES 04944-000 Kábeles kapcsoló | AX3LAF 04944-000Fekete-3 font--Kézikönyv-€781.73
ajánlatkérés
REES 04944-020 Kábeles kapcsoló, piros | AX3LAG 04944-020Piros-3 font--Kézikönyv-€781.73
ajánlatkérés
REES 04944-040 Kábeles kapcsoló, sárga | AX3LAH 04944-040Sárga-3 font--Kézikönyv-€781.73
ajánlatkérés
REES 04944-200 kábellel működtetett kapcsoló | AX3LAJ 04944-200Fekete-3.8 font--Kézikönyv-€1,016.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REES 04964-204 Cable Operated Switch, Bi-directional
€1,225.14 /Mértékegység