REES 04944-640 kábellel működtetett kapcsoló, sárga | AX3LAT

REES 04944-640 Kábeles kapcsoló, sárga

Tétel: AX3LAT Modell: 04944-640
€1,229.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelhúzó kapcsoló
színekSárga
Kapcsolat konfigurálása2 Nem + 2 Nc
Működési erő1.8 font
Húzóerő10 font
Típus visszaállításaKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Rees 04944-640 kábellel működtetett kapcsoló egy mechanikus eszköz, amely ideális elektromos csatlakozások létrehozásához vagy megszakításához félig távoli helyről a csatlakoztatott kábelkötél meghúzásával vagy tolásával. Ez a kapcsoló különösen alkalmas vészleállításhoz és hagyományos áramkör-vezérlési alkalmazásokhoz. A szállítószalagos műveletek során állandó vezérlést és hozzáférést biztosít vészhelyzeti vagy normál leállításhoz.

Jellemzők:

  • A Rees 04944-640 kábeles kapcsoló egy laza kábel típusú kapcsoló aranyozott 2 NO és 2 NC érintkezővel.
  • A felszerelt zászló manuálisan visszaállíthatja a pozitív törésérintkezőket, ha visszaállítja a jelzőt normál helyzetébe.
  • A kapcsoló zárt kapcsai két #14 AWG sodrott vezeték fogadására alkalmasak.
  • Két 3/4 hüvelykes NPT védőcsőnyílással rendelkezik, hogy kezelni tudja a 200 láb maximális ajánlott kábelhosszt 10 láb maximális intervallumtámasz mellett.
  • Szantoprén tömítéssel szállítjuk, amely beszereléskor olajtömör tömítést biztosít.
  • Ennek a kábelhúzós kapcsolónak a robusztus kialakítása és hosszú távú megbízhatósága miatt alkalmas különféle beállításokra, például akár 131 Fahrenheit fokra.

Kompatibilis tartozékok:

  • Rees 02005-605 Csatorna: Két kábel vagy kötél feszességének megváltoztatására szolgál a keret elforgatásával, aminek következtében mindkét szemcsavar egyidejűleg csavarodik be vagy ki.
  • Rees 02005-610 acélkábel: A kapcsoló beállítására vagy visszaállítására szolgál.
  • Rees 02005-615 Gyűszű: Ez a feszültségmentesítő gyűszű rugalmas kábelről kemény csatlakozóra vagy csatlakozási pontra való átmenetre szolgál, és biztosítja a törés csökkentését a végén.
  • Rees 02005-620 kötélcsipesz: Egy teherhordó szemet kell létrehozni egy kábel / drótkötél végén, vagy egy átlapoló toldást két kábel között.
  • Rees 02005-840 kábelszerelvény: A kábelek egyszerűbb beszerelése, cseréje és karbantartása egyszerűbb csomagba rendezésére szolgál, több különálló kábel tápellátását biztosítva.
  • Rees 02005-625 kábelrögzítő egység: Bármilyen méretű kábelcsipesz kezelésére használható.
  • Rees 02005-630 Feszítőrugó: Ez egy csavart spirális tekercs, amely szorosan össze van csavarozva, hogy feszültséget keltsen. Hosszabbító rugóként is ismert, és megnövelt erőt ad, amikor a rugó túlnyúlik a kezdeti hosszán.
  • Rees 02005-630 szemcsavar szerelvény: Csatlakozási pontként szolgál kötélzethez, horgonyzáshoz, húzáshoz, toláshoz vagy emeléshez. Ez az egység acélszerkezettel rendelkezik, cink bevonattal a tartósság érdekében.
  • Rees 40100-002 Pivot Light: Arra használják, hogy oda irányítsák a fényt, ahol szükséges.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • UL
  • CSA
  • CE
  • OSHA
  • MINT ÉN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készült ez a Rees 04944-640 kábeles kapcsoló?

A. A Rees 04944-640 kábeles kapcsoló háza kiváló minőségű öntött alumínium szerkezettel rendelkezik, sárga színű porbevonattal. NEMA 4X (beltéri) és IP66 besorolású a robusztusság és a tartósság érdekében.

K. Mennyi ideig bírja ez a Rees 04944-640 kábeles kapcsoló?

V. A Rees 04944-640 kábeles kapcsoló mechanikus élettartama 150000 XNUMX művelet.

K. Mekkora a környezeti hőmérséklet tartománya ennek a Rees 04944-640 kábeles kapcsolónak?

V. A Rees 04944-640 kábellel működtetett kapcsoló 32 és 131 °C közötti hőmérsékleten tud működni. -0 és 55 °F (-40 és 185 °C) közötti hőmérsékleten tárolható.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMutatóMűködési erőMűvelet típusaOperátor színeTípus visszaállításaKapcsolótípusÁr
REES 03221-000 kötéllel működtetett kapcsoló | AX3KXP 03221-000---Pillanatnyi---€438.10
ajánlatkérés
REES 03275-000 kötéllel működtetett kapcsoló | AX3KXQ 03275-000---Pillanatnyi---€354.67
ajánlatkérés
REES 03275-500 kötéllel működtetett kapcsoló | AX3KXR 03275-500---Pillanatnyi---€625.13
ajánlatkérés
REES 04944-000 Kábeles kapcsoló | AX3LAF 04944-000Fekete-3 font--Kézikönyv-€781.73
ajánlatkérés
REES 04944-020 Kábeles kapcsoló, piros | AX3LAG 04944-020Piros-3 font--Kézikönyv-€781.73
ajánlatkérés
REES 04944-040 Kábeles kapcsoló, sárga | AX3LAH 04944-040Sárga-3 font--Kézikönyv-€781.73
ajánlatkérés
REES 04944-200 kábellel működtetett kapcsoló | AX3LAJ 04944-200Fekete-3.8 font--Kézikönyv-€1,016.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REES 04944-640 Kábeles kapcsoló, sárga
€1,229.43 /Mértékegység