Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REES 02510-101 Gombadugattyú Nyomógomb, rugós retesz, fekete

Raktáron
Tétel: AX3KWG Modell: 02510-101
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
€443.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGombafejű nyomógomb
Kapcsolat konfigurálása# 09 NO + NC
kontakt típusLassú-lassú szünet
Fedő színeFekete
Működési erő9.5 font
Szín váltásaFekete

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Származási országUS

Termék részletek:

A Rees 02510-101 gombadugattyús nyomógomb ideális elektromágneses berendezésekhez és ipari gépekhez, mint kézi vezérlésű áramkörvezérlő eszköz. Rugós reteszelhető a pillanatnyi műveletekhez. Ez a nagy teherbírású, dugattyús nyomógomb alkalmas présekhez és présfékekhez Start vagy Stop gombként.

Jellemzők:

  • A Rees 02510-101 gombadugattyú nyomógombja kerek gomba alakú dugattyúval rendelkezik, amely 9.5 font üzemi erőt igényel.
  • NO & NC pozitív nyitóérintkezőkkel rendelkezik, lassú gyártás-lassú fék típusú.
  • Ennek a nyomógombnak az érintkezői aranyozottak, hogy megakadályozzák a nagy ellenállású elhomályosodást.
  • Maximális érintkezési névleges feszültsége 600 VAC 1.2 A-nál és 250 VDC 1.1 A-nél.
  • Ennek a gombadugattyús nyomógombnak a rögzített csatlakozói #14 AWG sodrott vezetékeket fogadnak.
  • Mechanikai élettartama 500000 XNUMX művelet.
  • Ez a kapcsoló rögzítőelemekkel, Santoprene gumitömítéssel az egyszerű telepítés érdekében, valamint olajzáró tömítéssel érkezik a telepítés után.

Szabványok és jóváhagyások:

  • IEC / EN 60947-5-1
  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • DEMKO tanúsítvány (D-01496-M1)
  • Nema 12/13
  • IP65

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Rees 02510-101 gombadugattyús nyomógomb felszerelése előtt?

A.

  • Ezt a jelmagyarázatot csak olyan alkalmazásokban szabad használni, ahol a működési pont védőberendezéseit megfelelően telepítették és karbantartják a szükséges OSHA és ANSI B11.1 előírásoknak és szabványoknak megfelelően.
  • A hatékony működési pont biztosítékok nélküli műveletek a felhasználó súlyos sérüléséhez vezethetnek.

K. Miből készült ez a Rees 02510-101 gombadugattyú nyomógombja?

V. Ez a Rees 02510-101 gombadugattyú nyomógombja DuPont Delrin 100ST Acetal öntött szerkezettel rendelkezik, fekete színű száraz porfestékkel, fröccsöntött cinkből készült a nagyobb ütésállóság és egységes megjelenés érdekében.

K. Mennyi az üzemi hőmérséklete ennek a Rees 02510-101 gombadugattyús nyomógombnak?

V. Ez a Rees 02510-101 gombadugattyú nyomógombja 32 és 131 °C közötti hőmérsékleten tud működni. -0 és 55 °F (-40 és 185 °C) közötti hőmérsékleten tárolható.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFedő színeTételMűködési erőMűvelet típusaMérettípusÁr
REES 00222-002 Gombadugattyú, műanyag, piros-sárga | AX3KQN 00222-002-SárgaGombafejű nyomógomb4.3 fontPillanatnyi--€304.41
REES 00222-004 Gombadugattyú, Műanyag, Sárga-fekete | AX3KQP 00222-004-FeketeGombafejű nyomógomb4.3 fontPillanatnyi--€304.41
REES 01307-012 Gomba dugattyús kapcsoló, fém, króm | AX3KRY 01307-012-FeketeGombafejű nyomógomb9 fontPillanatnyi--€666.35
REES 01371-012 Gomba dugattyús kapcsoló, fém, króm, fekete burkolat | AX3KTB 01371-012-FeketeGombafejű nyomógomb5.2 fontPillanatnyi--€376.96
REES 01371-112 Nyomógomb, Gombadugattyú, Króm, Fekete | AX3KTC 01371-112-FeketeGombafejű nyomógomb5.2 fontPillanatnyi2.25 "-€376.96
REES 01371-212 Nyomógomb, Gombadugattyú, Króm, Pajzzsal, Fekete | AX3KTD 01371-212-FeketeGombafejű nyomógomb5.3 fontPillanatnyi--€398.31
REES 01371-312 Nyomógomb, Gombadugattyú, Króm, Pajzzsal, Cink | AX3KTE 01371-312-Természetes cinkGombafejű nyomógomb5.3 fontPillanatnyi--€398.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REES 02510-101 Gombadugattyú Nyomógomb, rugós retesz, fekete
€443.56 /Mértékegység