REELCRAFT T-2464-0 kettős kábelhegesztő orsó, 250A, kábelméret 150 láb, orsó átmérője 18 hüvelyk | AY9WWN

REELCRAFT T-2464-0 kettős kábelhegesztő orsó, 250 A, kábelméret 150 láb, orsó átmérője 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AY9WWN Modell: T-2464-0

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,326.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázhegesztő tömlő orsó
erősítők250
Kábel mérete200 ', 150'
ZsinórNem
Súly62 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9

Termék részletek:

,A Reelcraft Safe-T-Reel sorozat ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a hely, a súly és a rugalmasság kulcsfontosságú. Ezeket az orsókat levegő/víz/üzemanyag-gáz tömlők, elektromos vezetékek és hegesztőkábelek kézi tekercselésére tervezték. Sokoldalú funkció, válassza ki az egyedi igényeknek megfelelő konfigurációkat. A Safe-T-Reels nagy kapacitású tömlő vagy vezeték problémamentes kezelését kínálja., , ,Túlméretes csapágyak – A kúpgörgős csapágyakkal ellátott nagy teherbírású tengely nagy merevséget és orsótartást kínál., ,Nem vezető orsók – Az üveggel töltött orsók A nylon orsók nagyon erősek és tartósak, miközben biztosítják, hogy ne forduljon elő vezetőképesség., ,Könnyű és erős – Az orsó súlyának megtartására jelentős hegesztett alumínium bázis szolgál., ,Made in the USA, ,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT T-2464-0 kettős kábelhegesztő orsó, 250 A, kábelméret 150 láb, orsó átmérője 18 hüvelyk
€3,326.17 /Mértékegység