REELCRAFT T-2462-0 Dual Cable Welding Reel, 250A, Cable Size 150 Feet, Reel Diameter 18 Inch | AY9WWT

REELCRAFT T-2462-0 kettős kábelhegesztő orsó, 250 A, kábelméret 150 láb, orsó átmérője 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AY9WWT Modell: T-2462-0

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,326.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázhegesztő tömlő orsó
erősítők250
Kábel mérete200 ', 150'
ZsinórNem
Súly51 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95

Termék részletek:

,Reelcraft's Safe-T-Reel Series is ideal for applications where space, weight, and flexibility are key. These reels are designed for manual winding of air/water/fuel gas hose, electric cord and welding cable. Versatile in function, select configurations to suit specific needs. Safe-T-Reels offer trouble-free management of large capacities of hose or cord., , ,Oversized bearings – Heavy duty shaft with tapered roller bearings offer high rigidity and spool support., ,Non-conductive spools – The glass-filled nylon spools are very strong and durable while insuring that no conductivity occurs., ,Lightweight and strong – A substantial welded aluminum base is used to support the weight of the spool., ,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT T-2462-0 kettős kábelhegesztő orsó, 250 A, kábelméret 150 láb, orsó átmérője 18 hüvelyk
€3,326.17 /Mértékegység