REELCRAFT S601027-5 tömlő, belső átmérő 1 hüvelyk, 250 Psi, tömlő hossza 5 láb | BT7WYH

REELCRAFT S601027-5 tömlő, belső átmérő 1 hüvelyk, 250 psi, tömlő hossza 5 láb

Tétel: BT7WYH Modell: S601027-5
€134.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömlő
Végszerelés 11 "NPT (M)
Végszerelés 21 "NPT (M)
Tömlő azonosítója1"
Tömlő hossza 5 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő típusa Levegő / víz
Max. Hőmérséklet150 ° F
Nyomás250 PSI
Súly3.25 lbs.

Termék részletek:

,Reelcraft alacsony nyomású, PVC nylon fonatos tömlő. MEGJEGYZÉS: Rugalmas tömlőcsatlakozást kell használni a tömlőtekercs bemenete és a tápforrás között, hogy elkerüljük az esetleges eltolódást és a bekötést vagy a garancia érvényét. Javasoljuk, hogy a tömlőt a szerelés során védje a forgó idomok.,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601027-5 tömlő, belső átmérő 1 hüvelyk, 250 psi, tömlő hossza 5 láb
€134.21 /Mértékegység