REELCRAFT S601026-150 Hose, Inner Diameter 3/4 Inch, 250 Psi, Hose Length 150 Feet | BT8DLT

REELCRAFT S601026-150 tömlő, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 250 Psi, tömlő hossza 150 láb

Tétel: BT8DLT Modell: S601026-150
€570.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömlő
Végszerelés 13/4 "NPT (M)
Végszerelés 23/4 "NPT (M)
Tömlő azonosítója3 / 4 "
Tömlő hossza150 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő típusa Levegő / víz
Max. Hőmérséklet150 ° F
Nyomás250 PSI
Súly63 lbs.

Termék részletek:

,A Reelcraft alacsony nyomású PVC nylon fonatos tömlője levegős vagy vízi alkalmazásokhoz. Győződjön meg arról, hogy a szükséges üzemi nyomás nem haladja meg a táblázatban szereplő névleges értéket; a táblázatban feltüntetett maximális nyomásérték 70 °F,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601026-150 tömlő, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 250 Psi, tömlő hossza 150 láb
€570.81 /Mértékegység