REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 tömlődob, általános ipari 600 psi | AD8ETB 4JNA6

REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 tömlődob, általános ipari 600 psi

Raktáron
Tétel: AD8ETB Típus: FF9600 OLPBW 1Kereszthivatkozás: 4JNA6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,514.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékÁltalános, ipari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1.5 "
Tömlő azonosítójaNem
Tömlő belül Dia.1.5 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kimenet (be)1-1 / 2 "(F) NPT
Ház anyagaAcél
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás600 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság26.25 "
Teljes hossz26.25 "
Teljes szélesség21.5 "
Orsó bemenet1-1 / 2 "(M) NPT
Tömítés típusa
Forgatható anyagalumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.3
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő véget érTömlő belül Dia.Orsó bemenetÁr
REELCRAFT FF9500 OLPBW 1 tömlődob, általános ipari 600 psi | AD8ETA 4JNA5 FF9500 OLPBW 11.25 "1.25 "1-1 / 4 "(M) NPT€2,318.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 tömlődob, általános ipari 600 psi
€2,514.00 /Mértékegység