REELCRAFT EA33112 M12D motoros tömlődob, 12 VDC, belső átmérő 3/4 hüvelyk, tömlő hossza 100 láb

Item: BT7CKT Típus: EA33112 M12D
€1,379.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó

Termék részletek:

,Reelcraft’s Series 30000 hose reels are designed for rugged, heavy-duty applications requiring long lengths of hose and large storage capacity. The all-bolted unitized construction with no welds to fatigue, full flow swivel, and heavy gauge steel frame, spool, and drum ensure longest service life. The Series 30000 vibration-proof, self-locking fasteners are ideal for industrial or field use such as turf care or pest control., , ,Hose replacement made easy – the gooseneck can easily be removed to simplify adding long lengths of hose to the reel., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Motor options – Multiple motor options provide an easy method to rewind long lengths of hose., ,Drive type – 12 V DC motor, ,Made in the USA, ,

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő kívül Dia.meghajtó típusabefejezBeömlőnyílásHosszMax. HőmérsékletMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Ár
REELCRAFT CA32122 L1 tömlőorsó kézi hajtókar 1/2 hüvelyk azonosító x 400 láb | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-35 "-250 fok F€472.12
REELCRAFT EA33128 L12D1 tömlőtekercs motorral hajtott 3/4 hüvelyk azonosító x 275 láb | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Tömlődob-MotorPorbevonatú-20.25 "-250 fok F€1,738.55
REELCRAFT CA38106 M 1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk azonosító x 140 láb 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-17.75 "-400 fok F€709.87
REELCRAFT CA32128 L1 tömlőtekercs nagy teljesítményű kézi hajtókar | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-40 "-250 fok F€797.39
REELCRAFT CA38112 M1 orsó nyomómosó | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-17.75 "-400 fok F€705.49
REELCRAFT CA32112 M1 orsótömlő 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Tömlődob-Kézi hajtókarTartós porszóró-25 "-250 fok F€656.26
REELCRAFT EA32118 M12D1 orsótömlő | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Tömlődob-MotorPorbevonatú-23.625 "-250 fok F€1,584.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT EA33112 M12D motoros tömlődob, 12 VDC, belső átmérő 3/4 hüvelyk, tömlő hossza 100 láb
€1,379.30 /Mértékegység