REELCRAFT CA32118 M kézi hajtókaros tömlőorsó, 325 láb tömlő, 1/2 hüvelykes tömlő belső átm. | CD3KDL 38EE65

REELCRAFT CA32118 M kézi forgattyús tömlőorsó, 325 láb tömlő, 1/2 hüvelykes tömlő belső átm.

Raktáron
Tétel: CD3KDL Modell: CA32118 MKereszthivatkozás: 38EE65

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€789.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
CsapágyakTartósan kenve
színekPiros
meghajtó típusaKéz
VámértékHeavy Duty
befejezPorbevonatú
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza325 láb.
Tömlő kívül Dia.1 / 2 "
Ház anyagaAcél
HPEgyik sem
Max. Nyomás értékelés3000 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
FelszerelésPadló, Fal, Pad, Teherautó
Kivezetés1/2 "(F) NPT
Teljes magasság20.25 "
Teljes hossz31 "
Teljes szélesség17.75 "
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusaAflas
Forgatható anyagSzénacél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95

Termék részletek:

,A Reelcraft 30000-es sorozatú tömlődobjait masszív, nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz tervezték, amelyek hosszú tömlőt és nagy tárolókapacitást igényelnek. A csupa csavarozott, fárasztó varratmentes szerkezet, a teljes áramlású forgó, valamint a nehéz acélváz, az orsó és a dob biztosítja a leghosszabb élettartamot. A 30000-es sorozatú vibrációálló, önzáró rögzítőelemek ideálisak ipari vagy szántóföldi használatra, például gyepápoláshoz vagy kártevőirtáshoz., , ,A tömlőcsere egyszerűvé vált – a hattyúnyak könnyen eltávolítható, így leegyszerűsítve a hosszú tömlő tekercshez való hozzáadását ., ,Minőségi kivitel és korrózióálló – Az egyedileg porszórt alkatrészek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen., ,Könnyen növelhető a feszültség – A T-fogantyús feszítőszerkezet lehetővé teszi az orsó megfelelő feszítését, hogy kiküszöbölje az orsó szabad orsóját. tekercs., ,Made in USA, ,

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő kívül Dia.meghajtó típusabefejezBeömlőnyílásHosszMax. HőmérsékletMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Ár
REELCRAFT CA32122 L1 tömlőorsó kézi hajtókar 1/2 hüvelyk azonosító x 400 láb | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-35 "-250 fok F€472.12
REELCRAFT EA33128 L12D1 tömlőtekercs motorral hajtott 3/4 hüvelyk azonosító x 275 láb | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Tömlődob-MotorPorbevonatú-20.25 "-250 fok F€1,742.53
REELCRAFT CA38106 M 1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk azonosító x 140 láb 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-17.75 "-400 fok F€730.11
REELCRAFT CA32128 L1 tömlőtekercs nagy teljesítményű kézi hajtókar | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-40 "-250 fok F€797.39
REELCRAFT CA38112 M1 orsó nyomómosó | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-17.75 "-400 fok F€695.41
REELCRAFT CA32112 M1 orsótömlő 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Tömlődob-Kézi hajtókarTartós porszóró-25 "-250 fok F€650.54
REELCRAFT EA32118 M12D1 orsótömlő | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Tömlődob-MotorPorbevonatú-23.625 "-250 fok F€1,796.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT CA32118 M kézi forgattyús tömlőorsó, 325 láb tömlő, 1/2 hüvelykes tömlő belső átm.
€789.19 /Mértékegység