REELCRAFT B3620 OLP Hose Reel, Ultra-Compact, Premium Duty, 3/8 Inch x 20 ft. Size | CJ6RYQ

REELCRAFT B3620 OLP tömlőorsó, rendkívül kompakt, prémium terhelésű, 3/8 hüvelyk x 20 láb méret

Tétel: CJ6RYQ Modell: B3620 OLP
€401.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó

Termék részletek:

,Reelcraft’s new Series 3000 reels are all-steel construction and ultra-compact for a wide range of bench mount or mobile applications with critical space requirements., , ,Compact size – reel easily fits within a 1 ft. x 1 ft. space, ,Multiple slotted mounting holes to accommodate many configurations, ,An optional guide arm accessory is available for multiple adjustment positions of the hose., ,All steel components are individually powder coated to virtually eliminate corrosion., ,

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REELCRAFT B3425 OLP tömlődob, ultrakompakt, prémium terhelésű, 1/4 hüvelyk x 25 láb méret | CJ6RYN B3425 OLP€331.42
ajánlatkérés
REELCRAFT B3610 OLP tömlődob, ultrakompakt, prémium terhelésű, 3/8 hüvelyk x 10 láb méret | CJ6RYP B3610 OLP€292.66
ajánlatkérés
REELCRAFT D84050 OMP tömlődob, Premium Duty, 1 hüvelyk x 50 láb Méret | CJ6RYV D84050 OMP€2,281.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT B3620 OLP tömlőorsó, rendkívül kompakt, prémium terhelésű, 3/8 hüvelyk x 20 láb méret
€401.02 /Mértékegység