REELCRAFT 600967 1 tömlőorsó kosárral 3/4 hüvelykes x 100 láb tömlősapka | AD2BLL 3MJK2

REELCRAFT 600967 1 tömlőorsó kosárral 3/4 hüvelykes x 100 láb tömlősapka

Raktáron
Tétel: AD2BLL Modell: 600967 1Kereszthivatkozás: 3MJK2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,148.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlő orsó kosárral
CsapágyakTartósan kenve
színekPiros
ÉpítésMinden csavarozva egységbe van osztva
meghajtó típusaKézi hajtókar
befejezPorbevonatú
Magasság44.5 "
Tömlő azonosítójaN
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza100 láb.
Hossz27 "
Max. Nyomás értékelés1000 psi
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)250 fok F
Nem számíttömlő
Orsó bemenet3/4 "(F) NPT
Tömítés típusaAflas
Forgatható anyagNikkelezett acél
típusHeavy Duty
Szélesség23.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.3
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód7323999080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 600967 1 tömlőorsó kosárral 3/4 hüvelykes x 100 láb tömlősapka
€1,148.65 /Mértékegység